{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 220 mm | |
Pentru secţiunea conductorului | 0,5 mm2 - 16 mm2 | |
Tip produs | Cleşte de sertizare |
Cod articol | 729420 16 | |
EAN / GTIN | 4045197166647 | |
Număr producător | 729420 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 16 mm2
La cerere
În stoc
793 livrabil imediat
95,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
160,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat
29,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru secţiunea conductorului | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
Lungimea totală | 220 mm | 213 mm | 185 mm |
Tip produs | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare |