{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Pentru secţiunea conductorului | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Număr de cuiburi | 1 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special pentru scule, forjat, călit în ulei | |
Suprafaţă | lustruit | |
Tip produs | Cleşte de sertizare |
Cod articol | 729402 6 | |
EAN / GTIN | 4003773019794 | |
Număr producător | 97 81 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, Pentru secţiunea conductorului: 6mm2
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
48,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
717 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cuiburi | 1 | |
Pentru secţiunea conductorului | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
Lungimea totală | 180 mm | 205 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Suprafaţă | lustruit | |
Material | Oţel special pentru scule, forjat, călit în ulei | |
Tip produs | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare |