Cheie dinamometrică electronică cu indicator unghiular încorporat

Cod articol: 7290-2STACCAL
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7290-2STACCAL
    EAN / GTIN 4000896220373
    Număr producător 7290-2STACCAL

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Pentru îmbinări filetate de înaltă precizie cu cuplu / unghi de rotație la care este necesară o înaltă precizie sau există obligația de documentare, de ex. componente de motor, în special șuruburi de chiulasă, construcții de mașini cu cerințe mari (printre altele tehnologie robotizată etc.)
    • Tehnologie Smart – Ready for Industry 4.0
    • Cheie dinamometrică inclusiv certificat de calibrare DAkkS
    • Inclusiv cheie cu clichet reversibil atașabilă 6402-1 Pătrat exterior 10 = 38
    • Lungime cu / fără unealtă atașabilă: 347 mm / 302 mm
    • Tehnologie HAZET Smart constând din aplicația SmartTAC și interfață Bluetooth 4.1 Low Energy (grupa de produse 7000-2sTAC poate fi supusă restricțiilor de autorizare naționale). Schimb de date live fără probleme pentru afișarea procesului de înșurubare pe echipamente terminale mobile, precum smartphone (smartwatch) și tablete. Interfață USB-C pentru programarea cheilor dinamometrice/cu unghi de rotație și pentru documentarea datelor de înșurubare prin intermediul laptop-ului și PC-ului cu software-ul SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
      Toate cheile dinamometrice/cu unghi de rotație sTAC pot fi utilizate și autonom, fără aplicația SmartTAC
    • Design HAZET unic, ergonomic, comod pentru utilizator, al întregii unelte, pentru o utilizare profesională
    • Prin reducerea mărimii constructive, precum și a integrării plăcii electronice în tija principală, au rezultat dimensiuni care fac posibile chei dinamometrice / cu unghi de rotație mici, începând cu 1 Nm
    • Clasa de protecție IP 40
      cu protecție împotriva stropirii cu apă datorită display-ului și foliei tastaturii
    • Port USB-C pentru încărcarea acumulatorului direct în unealtă
    • Inclusiv acumulator Li-Ion interschimbabil, uzual din comerț, tipul 14650 / 3,7 volți, încărcabil direct pe unealtă prin intermediul fișei USB-C
    • Inclusiv cablu USB 3.1 / A-C 1 metru
    Funcții: 7000 sTAC
    • Display OLED mare, luminos, cu contrast bun, lizibil, cu intensitate reglabilă și rabatabil la 180°
    • Indicator valoare măsurare la dimensiunea de 13 mm a caracterelor, inclusiv o evaluare OK / nu e OK a înșurubării
    • Abatere de afișare a cuplului dreapta și stânga: începând cu ±1% / ±1 cifră
    • Abatere de afișare a unghiului de rotație dreapta și stânga: ± 1 % / ± 1°
    • Domeniul unghiului de rotație cu însumare: 0 până la 999°
    • Toleranța cuplului pentru afișare OK (verde): reglabilă ± 1 până la 10 %
    • Toleranța unghiului de rotație pentru afișare OK (verde): reglabilă 1 până la 90°
    • Unități de cuplu reglabile: Nm, lbf ft, lbf in sau kgf m
    • Lungimea utilă pentru alte unelte atașabile este reglabilă/programabilă de la 0 până la 250 mm
      (premisa pentru măsurători corecte ale cuplului de strângere/unghiului de rotație)
    • Semnalizare cvadruplă a procesului de înșurubare prin semnal acustic (avertizor sonor), vibrație, afișaj digital activ și indicator cu LED la 360° pe toată circumferința, vizibil din orice poziție, cu funcție de „semafor”
    • Valoare de prag, treaptă de preavertizare: reglabilă de la 50 până la 99 %
    • Semnalizare setabilă, semnal acustic pornit/oprit (buzzer) și vibrații
    • Funcție de resetare, resetare la setările din fabrică
    • Timp de stand-by: setabil 1 până la 10 minute
    • Indicator baterie și acumulator
    • Spațiu în memorie, inclusiv data și ora: până la 3000 măsurători
    • Posibilitate de programare a seturilor de parametri și a planurilor de desfășurare: 25 și 25
    • 2 funcții de control: control programabil al cuplului la strângere cu unghi și controlul unghiului la strângerea cu cuplu
    • Funcție de blocare a meniului împotriva modificării neautorizate, cu cod selectabil din patru cifre
    • Afișarea versiunii de software cu număr de serie, data calibrării și afișaj de service/contor de utilizare
    • Limbi meniu: germană, engleză, franceză, italiană, chineză
    • Software de programare și de evaluare pentru laptop și PC 7910-sTAC (contra cost)
    • Aplicația SmartTAC pentru aparate terminale Android și Apple iOS pentru seria constructivă 7000-2sTAC (descărcare gratuită)
    • Cheile dinamometrice / cu unghi de rotație ale seriei constructive 7000-2sTAC cu interfață Bluetooth au licență radio valabilă în toate țările UE, Elveția, Norvegia, China, India, Coreea de Sud, Mexic și în Turcia și pot fi vândute în aceste țări. În momentul de față sunt în pregătire licențele radio pentru Africa de Sud, SUA și Canada.
      Alte țări la cerere
    • Pentru țările fără licență radio, punem la dispoziție chei dinamometrice / cu unghi de rotație SmartTAC din seria constructivă 7000-5 sTAC fără interfață Bluetooth. Acestea pot fi conectate la laptop și PC prin intermediul unui port USB și la software-ul opțional de programare și de evaluare. Ca urmare a lipsei interfeței Bluetooth, nu este posibilă utilizarea aplicației SmartTAC pentru aparate terminale mobile
    • Cu funcție Bluetooth
    • Verificate conform DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, fila 2
    • Made in Germany
    • Acţionare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm, Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
    • Dimensiuni / lungime: 302 mm
    • Greutate netă (kg): 0.64 kg
    • Nm min-max: 5 – 60 Nm
    • lbf min-max: 3.5 – 44 lbf.ft
    • Toleranță: 1 %
    • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 248.00 –  Nm
    • Forţă de acţionare min.-max. kg: 1.8 – 22.2 kg
    • Număr dinți: 30 (Unghi de acționare 12°)
    • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 30 mm