Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, multifuncţional izolat VDE, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 728790 180
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Putere de tăiere coardă de pian cu ⌀ 2 mm
Cap în unghi 25 grad
Dezizolare pentru ⌀ conductorului 1,5 mm; 2,5 mm
Pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 1,5 mm2; 2,5 mm2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cleşte luciu metalic
Greutate 270 g
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728790 180
EAN / GTIN 4007582006488
Număr producător S021-1850/40RV-11

Descriere

Execuţie:

Tăişuri de precizie, călite prin inducţie (cca. 64 HRC) pentru coardă de pian. Cuțite de dezizolare de precizie pentru conductoare (masive) monofilare 1,5 şi 2,5 mm2. Dispozitiv precis de presare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 1,5 şi 2,5 mm2. Cleşte de tăiere pentru scurtarea plană a şuruburilor din alamă şi cupru M3,5 şi M4. Dispozitiv de îndoire pentru îndoirea urechilor pentru conductoare din cupru masiv ⌀ 4, 5 şi 6 mm. Tije cu manşoane de prindere cu pereţi groşi izolate până la 1000V izolate conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Putere de tăiere şi sertizare mare datorită condiţiilor de transmisie optime.

Aplicaţie:

Ideal pentru lucrări la instalaţii electrice − formă cotită pentru o ergonomie îmbunătăţită şi o vizibilitate ridicată asupra zonei de lucru.

Material:

Oţel special pentru scule, cleşte cu luciu metalic, mânere cu manşoane din mai multe componente.