Cleşte pentru instalaţii electrice cu arc de deschidere izolat VDE 200 mm

Cod articol: 728788 200
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 200 mm
    Putere de tăiere 5×2,5 mm2
    Putere tăiere până la ⌀ de 15 mm
    Dezizolare pentru ⌀ conductorului 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
    Pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 0,5 – 2,5 mm2
    Articulaţie cu şurub
    Cu arc deschidere da
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Material Oţel special pentru scule
    Suprafaţă cromat
    Greutate 280 g
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 728788 200
    EAN / GTIN 4003773075110
    Număr producător 13 96 200

    Descriere

    Execuţie:

    Cleşte multifuncţional pentru instalaţii electrice, cu articulaţie cu şurub pentru funcţionarea precisă, fără joc a cleştelui.
    • Pentru prinderea de materiale plate şi rotunde.
    • Pentru îndoirea sârmelor şi conductorilor de cupru.
    • Pentru debavurarea şi lărgirea prizelor de sub tencuială.
    • Pentru tăierea cablurilor de cupru cu un ⌀ de până la 15 mm (5×2,5 mm2).
    • Pentru dezizolarea cablurilor de cupru de 0,75 până la 1,5 mm2 şi 2,5 mm2.
    • Pentru sertizarea manşoanelor de protecţie a extremităţii cablurilor de 0,5 până la 2,5 mm2.

    Braţe cu manşoane de prindere izolate până la 1000 V izolate conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    Cu arc de deschidere.

    Material:

    Oţel special pentru scule, cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.