Cleşte de cablare pentru electrician, cromat, cu manşoane de prindere 160 mm

Cod articol: 728785 160
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Debitează sârme până la ⌀ de 2,5 mm
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Dezizolare pentru ⌀ conductorului 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Greutate 139 g
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728785 160
EAN / GTIN 4003773071426
Număr producător 13 05 160

Descriere

Execuţie:

Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru prinderea, tăierea, dezizolarea şi sertizarea manşoanelor de protecţie a extremităţii cablului.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.