{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Debitează sârme până la ⌀ de | 2,5 mm | |
Mâner | îmbrăcate în plastic | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | fosfatat negru | |
Cap | lustruit | |
Dezizolare pentru ⌀ conductorului | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2 | |
Greutate | 112 g | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 728784 160 | |
EAN / GTIN | 4003773034971 | |
Număr producător | 13 01 160 |