Cleşte cu tăiere laterală pentru dezizolare izolat VDE 160 mm

Cod articol: 728780 160
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 160 mm
    Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 2,5 mm
    Dezizolare pentru ⌀ conductorului 1,5 mm2; 2,5 mm2
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
    Material Oţel special pentru scule
    Suprafaţă cromat
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 728780 160
    EAN / GTIN 4003773040279
    Număr producător 14 26 160

    Descriere

    Execuţie:

    Tăişuri de precizie, călite prin inducţie (cca. 60 HRC) pentru sârmă moale. Cuțite de dezizolare de precizie pentru conductoare (masive) monofilare 1,5 şi 2,5 mm2. Aripi cu înveliș de fixare cu izolație maximă de 1000V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru lucrări la instalaţii electrice.

    Material:

    Oţel special pentru scule, cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.