Cleşte de dezizolat cu foarfecă pentru cabluri „StriX” Izolat VDE 180 mm

Cod articol: 728763 180
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului StriX
Lungimea totală 180 mm
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Putere de tăiere 10 mm2
Putere tăiere până la ⌀ de 5 mm
Suprafaţă cromat
Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728763 180
EAN / GTIN 4003773081319
Număr producător 13 66 180

Descriere

Execuţie:

Mânere cu manşoane din mai multe componente, izolate până la 1000V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cu incremente în falcă, cu rol de ajutor optic de orientare, pentru dezizolarea unor lungimi constante (11 mm şi 16 mm). Până la ⌀ exterioare de max. 5 mm.
Cleşte cromat.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.