{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Forma de tăiere | Prismă de tăiere | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel carbon (C70) | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu arc deschidere | da | |
Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 728755 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501653 | |
Număr producător | 728755 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte de dezizolat, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.628 livrabil imediat
20,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşon din mai multe componente |
Cu arc deschidere | da | da |
Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale | da | da |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Forma de tăiere | Prismă de tăiere | Prismă de tăiere |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |