Există o alternativă la acest produs

Cleşte de dezizolat, cromat 160 mm

Cod articol: 728736 160
Produs nou
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 160 mm
    Forma de tăiere Prismă de tăiere
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Material Oţel special pentru scule
    Suprafaţă cromat
    Cu arc deschidere da
    Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale da
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 728736 160
    EAN / GTIN 4003773039570
    Număr producător 11 05 160

    Descriere

    Execuţie:

    Fălci îndoite cu tăişuri în formă de V (până la un ⌀ exterior de maxim 5 mm). Articulaţie intercalată cu trecere fără joc şi arc de deschidere. Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale.
    Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend. KNIPEXtend este utilizat pentru a conecta extensii, cum ar fi ColorCode Clips (CCC) pentru personalizare sau TetheredTool Clips (TTCs) pentru atașarea unei protecții contra căderii TetheredTools.

    Material:

    Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.

    Notă:

    Modelul anterior Cod 728735 poate fi comandat în continuare până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.