Cleşte automat de dezizolat 0,03-2,08 mm2

Cod articol: 728700 0,03-2,08
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 195 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Număr producător 12 12 02

Descriere

Execuţie:

Cleşte brunat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Avantaj:

Utilizabili independent de rezistenţa şi de dimensiunea materialului izolator. Fără strivirea sau deformarea capetelor de cabluri. Mecanică cu funcţionare silenţioasă. Cuţite înlocuibile.

Aplicaţie:

Pentru dezizolarea de înaltă calitate şi fără deteriorare a tuturor cablurilor electrice cu unul sau cu mai mulţi conductori; în special la izolaţiile la care se lucrează greu (de ex., Teflon®).
Cu ghidaj de cablu şi opritor longitudinal.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb