Cleşte de dezizolat 7 mm

Cod articol: 728628 7
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Codificarea producătorului Senzor Special
Lungimea totală 172 mm
Pentru ⌀ cablu rotund 4,4 mm - 7 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728628 7
EAN / GTIN 4011391203006

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui este foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibră de sticlă. Cuţitele se reglează automat diferitelor diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru.
Cu mâner din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru toate cablurile de senzori / de acţionare uzuale cu izolaţie exterioară din PUR sau PVC, cabluri din 3 până la 8 conductori, ecranate sau neecranate (de ex., 3×0,34 mm2 neecranate şi până la 8×0,25 mm2 ecranate).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.