{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SECURA 2K | |
Codificarea producătorului | SECURA 2K | |
Lungimea totală | 200 mm | |
Pentru secţiunea conductorului | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
Pentru secţiunea conductorului AWG | 24-10 | |
Material | Material plastic întărit cu fibră de sticlă | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 728625 6 | |
EAN / GTIN | 4011391201002 | |
Număr producător | 20100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de dezizolat 6 mm2
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
33,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.110 livrabil imediat
78,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
807 livrabil imediat
34,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru secţiunea conductorului | 0,2 ;6 | 0,08 ;6 | 0,2 ;6 |
Pentru secţiunea conductorului AWG | 24-10 | ||
Lungimea totală | 200 | 200 | 225 |
Denumirea producătorului | SECURA 2K | ||
Material | Material plastic întărit cu fibră de sticlă | Material plastic întărit cu fibră de sticlă | |
Codificarea producătorului | SECURA 2K | ||
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |