Cleşte de dezizolat, model economic 6PRO mm2

Cod articol: 728622 6PRO
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Super 4 pro
Codificarea producătorului Super 4 Pro
Lungimea totală 163 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,2 mm2 - 6 mm2
Pentru secţiunea conductorului AWG 24-10
Material Material plastic întărit cu fibră de sticlă
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728622 6PRO
EAN / GTIN 4011391202009
Număr producător 20200

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru.
Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat sârma.
Cu mâner din mai multe componente.