Încălțăminte joasă de protecție MASON Pro Low ESD S3 Typ 2, mărime 42

Cod articol: 7281102-42
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Talpă mediană din oțel
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie MASON
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Talpă mediană din oțel
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 42
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7281102-42
EAN / GTIN 4030839378038
Număr producător 7281102-42
L-Număr L00790 4176
Manufacturer ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Branţ semiortopedic de inserție ESD neagră
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Branţ intermediar din oțel
  • Branţ din PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Capac de protecție din TPU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Încadrarea pentru femei: Mărimile 36 - 39 sunt adaptate în mod ideal la ergonomia picioarelor feminine.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MASON" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături