Cleşte de dezizolat cabluri cu locatori 8-15 mm

Cod articol: 728081 8-15
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 130 mm
Pentru ⌀ cablu 8 mm - 15 mm
Strat de acoperire TiN
Tip produs Cuţite

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Descriere

Execuţie:

Cleşte de dezizolat cu un limitator al forţei şi înălţimii. Diferitele culori oferă posibilitatea alocării ştifturilor selectate pentru tipurile de cabluri selectate, recurente. Opritorul longitudinal poate fi poziţionat pentru dreptaci şi stângaci.

Aplicaţie:

Dezizolează toate cablurile rotunde uzuale ⌀ 8 - 15 mm şi pentru dezizolarea firelor individuale de 1,5 şi 2,5 mm2.

Livrare:

  • Cleşte de dezizolat UNI-PLUS Cod 728082 Ref. 8-15.
  • Cutie locatori Cod 728083 cu 4 buc. locatori şi 1 buc. cheie hexagonală SW 1,5.

Notă:

Cleştele de dezizolat Cod 728082 Ref. 8-15 şi cutia cu locatori Cod 728083 pot fi comandate şi separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături