{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | PC-Strip | |
Lungimea totală | 124 mm | |
Pentru ⌀ cablu | 5,5 mm - 15 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Cuţite |
Cod articol | 728070 5,5-15 | |
EAN / GTIN | 4011391301603 | |
Număr producător | 30160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte de dezizolat cabluri, cu cuţite de dezizolat pentru cabluri de comandă şi de date, TiN, Pentru ⌀ cablu: 5,5-15mm
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
46,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
31,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | |
Pentru ⌀ cablu | 5,5 mm - 15 mm | 6 mm - 25 mm |
Lungimea totală | 124 mm | 150 mm |
Denumirea producătorului | PC-Strip | |
Tip produs | Cuţite | Cuţite |