Cuţit de dezizolare cu lamă tip cârlig 8-28 mm

Cod articol: 728010 8-28
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului No. 28H Standard
Lungimea totală 170 mm
Pentru ⌀ cablu 8 mm - 28 mm
Strat de acoperire TiN
Tip produs Cuţite

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Număr producător 10282

Descriere

Execuţie:

Cuţit rotativ pentru tăieri rotunde şi longitudinale; adâncime de tăiere reglabilă. Suportul de cablu în formă de prismă se reglează automat pentru ⌀ cablului corespunzător. Mantaua cablului este tăiată prin tăierea rotundă şi tragerea longitudinală a cuţitului.
Livrare inclusiv 1 cuţit de schimb în mâner. Cuţit cu tăiş acoperit cu TiN pentru o durabilitate mai mare.

Avantaj:

Este posibilă îndepărtarea izolaţiei de pe orice zonă a cablului.