Forceps pentru montaj cu clemă opritoare, Lungimea totală: 200mm

Cod articol: 727950 200
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungimea fălcilor 50 mm
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Număr producător 727950 200

Descriere

Execuţie:

Cu fălci deosebit de lungi, înguste, cu capete îndoite, respectiv curbate. Braţe cu mânere de foarfece şi clemă opritoare. Suprafeţe de prindere striate.
Capetele fălciilor îndoite la 90°, suprafeţe de prindere cu prismă în cruce.

Aplicaţie:

Acest cleşte serveşte la fixarea automată a pieselor mici şi a sârmelor astfel încât, de ex. la lipire, ambele mâini sunt libere pentru lucru.

Material:

Oţel inoxidabil.