Cleşte cu cioc pentru electronică, îndoit la 45° 115 mm

Cod articol: 727197 115
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 115 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Lăţimea capului 9,5 mm
    Lungimea fălcilor 22,5 mm
    Formă a fălcii vârf conic, îndoit la 45°
    Standard DIN ISO 9655
    Model de şlefuit neted pe interior
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Material Oţel pentru rulmenţi cu bile
    Suprafaţă lustruit
    Cu arc deschidere da
    Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 727197 115
    EAN / GTIN 4003773024866
    Număr producător 35 42 115 ESD

    Descriere

    Execuţie:

    Lustruire tipoglindă, astfel nu există defecţiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulaţie de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă. Manşoane de prindere negre/gri, electroizolant din mai multe componente. Recomandat ESD. Suprafeţe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenţie.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică şi mecanică fină.

    Standard:

    DIN ISO 9655

    Material:

    Oţel pentru rulmenţi cu bile, călit în ulei.

    Notă:

    Alte modele sunt disponibile la cerere.