Cleşte cu vârf lat pentru electronică 115 mm

Cod articol: 727195 115
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 115 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Lăţimea capului 9,5 mm
    Lungimea fălcilor 22,5 mm
    Formă a fălcii plat, drept
    Standard DIN ISO 9655
    Model de rectificat neted pe interior
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Material Oţel pentru rulmenţi cu bile
    Suprafaţă lucios ca oglinda
    Cu arc deschidere da
    Tip produs Cleşte cu fălci plate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 727195 115
    EAN / GTIN 4003773024835
    Număr producător 35 12 115 ESD

    Descriere

    Execuţie:

    Lustruire tipoglindă, astfel nu există defecţiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulaţie de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă. Manşoane de prindere negre/gri, electroizolant din mai multe componente. Recomandat ESD. Suprafeţe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenţie.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică şi mecanică fină.

    Standard:

    DIN ISO 9655

    Material:

    Oţel pentru rulmenţi cu bile, călit în ulei.

    Notă:

    Alte modele sunt disponibile la cerere.