Cleşte cu cioc pentru electronică 140S mm

Cod articol: 727170 140S
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
caracteristică electrostatică ESD
Lăţimea capului 10 mm
Lungimea fălcilor 30 mm
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 727170 140S
EAN / GTIN 4045197976659
Număr producător 727170 140S

Descriere

Execuţie:

Prelucrat cu precizie, cu formă subţire. Suprafaţă sablată mat, cu articulaţie intercalată şi şurub înecat. Arc dublu pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil, recomandat pentru ESD.
Fălci lungi, înguste.
Bac cu suprafaţă de prindere striată.

Material:

Oţel special pentru scule, prelucrat CNC, pentru toleranţe extrem de exacte.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.