Cleşte cu vârf teşit pentru electronică, Lungimea totală: 140mm

Cod articol: 727165 140
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
caracteristică electrostatică ESD
Lăţimea capului 10 mm
Lungimea fălcilor 30 mm
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 727165 140
EAN / GTIN 4045197976628
Număr producător 727165 140

Descriere

Execuţie:

Prelucrat cu precizie, cu formă subţire. Suprafaţă sablată mat, cu articulaţie intercalată şi şurub înecat. Arc dublu pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil, recomandat pentru ESD.
Bac cu suprafaţă de prindere netedă.

Material:

Oţel special pentru scule, prelucrat CNC, pentru toleranţe extrem de exacte.