Mașină de găurit cu carotă eco-magnetică până la 50 mm - KBE 50-2

Cod articol: 72705160000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Maşină de carotat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 72705160000
    EAN / GTIN 4014586881645
    Număr producător 72705160000
    L-Număr L00010 3477

    Descriere

    Descriere:

    • Mașină eco-magnetică de găurit carote până la 50 mm
    • KBE 50-2
    • Mașină eco-magnetică de găurit carote, ușoară și puternică, cu 2 viteze, cu funcționalitate de bază pentru găurirea cu carotă și răsucire în atelier și pe șantier

    Caracteristică:

    • Putere nominală de intrare 1 100 W
    • Putere de ieșire 650 W
    • Viteza de încărcare prima treaptă de viteză 260 1/min
    • Viteza de încărcare a doua treaptă de viteză 520 1/min
    • Viteza de mers în gol prima treaptă de viteză 330 1/min
    • Viteza de mers în gol a doua treaptă de viteză 650 1/min
    • Mașină de găurit cu miez HM max. Ø 50 mm
    • Mașină de găurit cu miez HSS max. Ø 50 mm
    • burghiu de carotare adâncime max. de găurire 50 mm
    • burghiu de torsiune max. Ø 16 mm
    • suport pentru burghiu de carotare 3/4 in Weldon
    • cursă 135 mm
    • cursă totală 260 mm
    • forță de fixare magnetică 12 000 N
    • dimensiuni bază magnetică 195 x 90 mm
    • cablu cu fișă 3 m
    • greutate conform EPTA 12,50 kg

    Avantaj:

    • Pentru utilizare intensivă datorită celei mai înalte calități de fabricație
    • Motor FEIN de înaltă performanță cu cuplu mare și cursă foarte mare pentru găurire cu carotaj și prin răsucire
    • Fără compromisuri în ceea ce privește durata de viață și progresul lucrului la un raport preț/performanță remarcabil
    • Cutie de viteze mecanică cu 2 viteze
    • Rezervor de lichid de răcire integrat
    • Forță magnetică de reținere ridicată
    • Raport optim putere/greutate
    • Volan de avans interschimbabil lateral cu butuc hexagonal
    • Suport integrat pentru tubulatură hexagonală
    • Întrerupător de siguranță personală

    Livrare:

    • 1 rezervor de lichid de răcire
    • 1 chingă de ancorare
    • 1 știft de centrare 100 mm
    • 1 apărătoare de atingere
    • 2 chei cu hexagonale de 5 și 6 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături