Cleşte pentru electronică lustruit oglindă, înclinat la 27° 115 mm

Cod articol: 726960 115
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Mini teşitură: Teşire fină

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 115 mm
Mini teşitură Teşire fină
Lăţimea capului 10,5 mm
Lungimea de tăiere 12 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 1,5 mm
Articulaţie introdus, fără joc
Cap înclinat la 27°
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 56 HRC)
Material Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Suprafaţă lustruit
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726960 115
EAN / GTIN 4003773017844
Număr producător 64 42 115

Descriere

Execuţie:

Lustruirea de oglindă împiedică apariţia defecţiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulaţie introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă. Manşoane albastre / roşii din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, tăişuri călite prin inducţie.