Cleşte cu tăiş frontal pentru electronică, SFW, Lungimea totală: 130mm

Cod articol: 726922 130
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Teşire foarte fină

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Teşire foarte fină
Lungimea capului 10 mm
Lăţimea capului 10 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,6 mm
Material Oţel carbon (C70)
Suprafaţă fosfatat anti-reflexie
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726922 130
EAN / GTIN 4062406395056
Număr producător 726922 130

Descriere

Execuţie:

Cleşte profesional cu tăietură uşor forfecată. Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.