Cleşte cu tăiş frontal oblic pentru electronică 108 mm

Cod articol: 726912 108
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Teşire foarte fină

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 108 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Teşire foarte fină
Lungimea capului 8 mm
Lăţimea capului 10,5 mm
Lungimea de tăiere 15 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,35 mm - 1,25 mm
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
Material Oţel special pentru rulmenţi cu bile
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726912 108
EAN / GTIN 7314150052554
Număr producător 7291

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri rectificate cu precizie şi călite prin inducţie (63-65 HRC). Manşoane de prindere albe, din material plastic, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD. Articulaţie introdusă şi realizată special, cu suprafeţe de contact deosebit de lungi; sunt reduse mişcările nedorite ale articulaţiei, iar astfel se asigură o aliniere axială deosebit de precisă a fălcilor.

Material:

Oţel special pentru rulmenţi, forjat în matriţă.