{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 108 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mini teşitură | Teşire fină | |
Lungimea capului | 8 mm | |
Lăţimea capului | 10,5 mm | |
Lungimea de tăiere | 15 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Mâner | Manşon de plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC) | |
Material | Oţel special pentru rulmenţi cu bile | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726910 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052547 | |
Număr producător | 7290 | |
Manufacturer | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |