Cleşte cu tăiş frontal oblic pentru electronică, cu fălci lungi cu scobitură, SFW, Lungimea totală: 118mm

Cod articol: 726880 118
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Teşire foarte fină

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 118 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Teşire foarte fină
Lungimea capului 18 mm
Lăţimea capului 10 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 0,8 mm
Articulaţie reglabil
Model de lung, cu scobitură
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
Material Oţel înalt aliat
Suprafaţă negru brunat
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726880 118
EAN / GTIN 7314150051427
Număr producător 8248

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri precise, rectificate, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Manşoane de prindere galbene, din material plastic, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD. Articulaţie cu şurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor.

Material:

Oţel înalt aliat, forjat în matriţă, brunat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cleşte cu tăiş frontal oblic pentru electronică, cu fălci lungi cu scobitură, SFW, Lungimea totală: 118mm

Cleşte cu tăiş frontal oblic pentru electronică, cu fălci lungi cu scobitură, SFW, Lungimea totală: 118mm

La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
116,00 €
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
78,28 €
caracteristică electrostatică EGB/ESD EGB/ESD
Lungimea totală 118 mm 125 mm
Mâner Manşon de plastic Manşoane de prindere din două componente
Lăţimea capului 10 mm 10 mm
Mini teşitură Teşire foarte fină Teşire foarte fină
Material Oţel înalt aliat Oţel special pentru scule, prelucrat CNC
Tip produs Cleşte de tăiere Cleşte de tăiere

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături