{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 135 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mini teşitură | Teşire fină | |
Material | Oţel carbon (C70) | |
Lăţimea capului | 13,5 mm | |
Lungimea de tăiere | 8 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Suprafaţă | fosfatat anti-reflexie | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726722 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395025 | |
Număr producător | 726722 135 |