{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 125 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mini teşitură | Fără teşire | |
Material | Oţel special pentru scule de calitate specială, călit în ulei | |
Lăţimea capului | 13,5 mm | |
Lungimea de tăiere | 9 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Suprafaţă | negru brunat | |
Cu arc deschidere | da | |
cu clemă | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726661 125 | |
EAN / GTIN | 4003773025191 | |
Număr producător | 78 71 125 ESD |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile cu clemă, KW, Lungimea totală: 125mm
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
25,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
52,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | ESD |
Lungimea totală | 125 mm | 125 mm |
Lăţimea capului | 13,5 mm | 10 mm |
Mini teşitură | Fără teşire | Fără teşire |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,2 mm - 1,6 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Lungimea de tăiere | 9 mm | 10 mm |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |