Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile cu clemă 125 mm

Cod articol: 726656 125
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Fără teşire
Material Oţel superior, INOX
Lăţimea capului 13,5 mm
Lungimea de tăiere 9 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1 mm
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 54 HRC)
Cu arc deschidere da
cu clemă da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726656 125
EAN / GTIN 4003773025153
Număr producător 78 13 125 ESD

Descriere

Execuţie:

Cap subțire, cu tăișuri rectificate precis, fără mini teşitură. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel inoxidabil (INOX).