Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile 140 mm

Cod articol: 726655 140
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Fără teşire
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lăţimea capului 15,7 mm
Lungimea de tăiere 12,3 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 2,1 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1,2 mm
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 54 HRC)
Cu arc deschidere da
cu clemă nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726655 140
EAN / GTIN 4003773081661
Număr producător 78 03 140 ESD

Descriere

Execuţie:

Cap subțire, cu tăișuri rectificate precis, fără mini teşitură. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel inoxidabil (INOX).