Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică 125H mm

Cod articol: 726645 125H
La cerere
În stoc
754 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Mini teşitură: Teşire foarte fină
  • Material: Oţel special pentru scule

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Mini teşitură Teşire foarte fină
Material Oţel special pentru scule
Lăţimea capului 13,5 mm
Lungimea de tăiere 9 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 0,2 mm - 0,6 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1,2 mm
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Suprafaţă brunat
Cu arc deschidere da
cu clemă nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726645 125H
EAN / GTIN 4003773065074
Număr producător 78 81 125

Descriere

Execuţie:

Cap subţire cu tăişuri rectificate cu precizie, cu şlefuire finală fină. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.