{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 125 mm | |
Mini teşitură | Fără teşire | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Lăţimea capului | 13,5 mm | |
Lungimea de tăiere | 9 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Suprafaţă | brunat | |
Cu arc deschidere | da | |
cu clemă | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726640 125 | |
EAN / GTIN | 4003773043799 | |
Număr producător | 78 71 125 |