Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuţit cu clemă 125H mm

Cod articol: 726460 125H
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Mini teşitură: Teşire grosieră
  • Material: Oţel special pentru scule

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Mini teşitură Teşire grosieră
Material Oţel special pentru scule
Lăţimea capului 10,5 mm
Lungimea de tăiere 14 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1 mm
Putere de tăiere sârmă dură din oţel 0,2 mm - 0,6 mm
Formă piatră ascuțit
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Suprafaţă brunat
Cu arc deschidere da
cu clemă da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726460 125H
EAN / GTIN 4003773240518
Număr producător 75 12 125

Descriere

Execuţie:

Formă ascuţită cu şlefuire finală puternică, în special pentru sârme dure. Articulaţie cu şurub reglabilă ulterior. Cleşte brunat, mânere cu manşoane din material plastic.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.