Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuţit, W, Lungimea totală: 125Hmm

Cod articol: 726440 125H
La cerere
În stoc
511 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Mini teşitură: Teşire grosieră
  • Material: Oţel special pentru scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Mini teşitură Teşire grosieră
Material Oţel special pentru scule
Lăţimea capului 10,5 mm
Lungimea de tăiere 14 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1 mm
Putere de tăiere sârmă dură din oţel 0,2 mm - 0,6 mm
Formă piatră ascuțit
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Suprafaţă brunat
Cu arc deschidere da
cu clemă nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726440 125H
EAN / GTIN 4003773043720
Număr producător 75 02 125

Descriere

Execuţie:

Formă ascuţită cu şlefuire finală puternică, în special pentru sârme dure. Articulaţie cu şurub reglabilă ulterior. Cleşte brunat, mânere cu manşoane din material plastic.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.