Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap rotund 115 mm

Cod articol: 726435 115
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Teşire fină
  • Material: Oţel pentru rulmenţi cu bile

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 115 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mini teşitură Teşire fină
    Material Oţel pentru rulmenţi cu bile
    Lăţimea capului 11 mm
    Lungimea de tăiere 14 mm
    Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 0,3 mm - 0,6 mm
    Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,3 mm - 1,6 mm
    Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 0,3 mm - 1,2 mm
    Formă piatră rotund
    Standard DIN ISO 9654
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC)
    Suprafaţă cu efect de oglindă
    Cu arc deschidere da
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 726435 115
    EAN / GTIN 4003773025092
    Număr producător 77 02 115 ESD

    Descriere

    Execuţie:

    Lustruirea tip oglindă împiedică apariţia defecţiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulaţie introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă. Manşoane negre / gri din mai multe componente, conductibile electric. Recomandat pentru ESD.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică şi mecanică fină.

    Standard:

    DIN ISO 9654

    Material:

    Oţel pentru rulmenţi cu bile, tăişuri călite prin inducţie.