Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap rotund cu clemă 115 mm

Cod articol: 726433 115
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Mini teşitură: Teşire fină
  • Material: Oţel pentru rulmenţi cu bile

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 15 mm
Mini teşitură Teşire fină
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile
Lăţimea capului 11 mm
Lungimea de tăiere 14 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 0,3 mm - 0,6 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,3 mm - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 0,3 mm - 1,2 mm
Formă piatră rotund
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăişuri călite inductiv (cca. 62 HRC).
Suprafaţă cu efect de oglindă
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726433 115
EAN / GTIN 4003773043768
Număr producător 77 12 115

Descriere

Execuţie:

Lustruirea de oglindă împiedică apariţia defecţiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulaţie introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă.
Mânere cu manşoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, tăişuri călite prin inducţie.