{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 115 mm | |
Mini teşitură | Teşire fină | |
Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile | |
Lăţimea capului | 11 mm | |
Lungimea de tăiere | 14 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Formă piatră | rotund | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Mâner | îmbrăcate în plastic | |
Proces producţie | Tăişuri călite inductiv (cca. 62 HRC). | |
Suprafaţă | cu efect de oglindă | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726429 115 | |
EAN / GTIN | 4003773018568 | |
Număr producător | 77 01 115 |