Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuţit, subţiat 110 mm

Cod articol: 726420 110
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Aliaj de oţel ultraperformant

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 110 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Fără teşire
Material Aliaj de oţel ultraperformant
Lăţimea capului 10 mm
Lungimea de tăiere 10 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,1 mm - 0,8 mm
Formă piatră ascuțit, cu scobitură
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
Suprafaţă negru brunat
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726420 110
EAN / GTIN 7314150051090
Număr producător 8148

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri precise, rectificate, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Manşoane de prindere galbene, din plastic, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD. Articulaţie cu şurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor.

Material:

Oţel înalt aliat, forjat în matriţă, brunat.