{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 110 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mini teşitură | Teşire fină | |
Material | Aliaj de oţel ultraperformant | |
Lăţimea capului | 10 mm | |
Lungimea de tăiere | 10 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,2 mm - 1 mm | |
Formă piatră | ascuțit, cu scobitură | |
Mâner | Manşon de plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC) | |
Suprafaţă | negru brunat | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726380 110 | |
EAN / GTIN | 7314150051076 | |
Număr producător | 8146 |