Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap oval 125 mm

Cod articol: 726280 125
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Aliaj de oţel ultraperformant

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Fără teşire
Material Aliaj de oţel ultraperformant
Lăţimea capului 16 mm
Lungimea de tăiere 16 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,3 mm - 1,6 mm
Formă piatră oval
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
Suprafaţă negru brunat
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726280 125
EAN / GTIN 7314150051335
Număr producător 8162

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri precise, rectificate, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Manşoane de prindere galbene, din material plastic, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD. Articulaţie cu şurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor.

Material:

Oţel înalt aliat, forjat în matriţă, brunat.