Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap oval 108 mm

Cod articol: 726280 108
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Aliaj de oţel ultraperformant

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 108 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Fără teşire
Material Aliaj de oţel ultraperformant
Lăţimea capului 8 mm
Lungimea de tăiere 8 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,1 mm - 0,8 mm
Formă piatră oval
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
Suprafaţă negru brunat
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726280 108
EAN / GTIN 7314150050932
Număr producător 8132

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri precise, rectificate, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Manşoane de prindere galbene, din material plastic, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD. Articulaţie cu şurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor.

Material:

Oţel înalt aliat, forjat în matriţă, brunat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.