{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 108 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mini teşitură | Teşire foarte fină | |
Material | Aliaj de oţel ultraperformant | |
Lăţimea capului | 8 mm | |
Lungimea de tăiere | 8 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,1 mm - 1 mm | |
Formă piatră | oval | |
Mâner | Manşon de plastic | |
Proces producţie | tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC) | |
Suprafaţă | negru brunat | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726260 108 | |
EAN / GTIN | 7314150050925 | |
Număr producător | 8131 |