Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap oval 113 mm

Cod articol: 726240 113
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Teşire fină
  • Material: Aliaj de oţel ultraperformant

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 113 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mini teşitură Teşire fină
    Material Aliaj de oţel ultraperformant
    Lăţimea capului 12,5 mm
    Lungimea de tăiere 12,5 mm
    Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,3 mm - 1,6 mm
    Formă piatră oval
    Mâner Manşon de plastic
    Proces producţie tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
    Suprafaţă negru brunat
    Cu arc deschidere da
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 726240 113
    EAN / GTIN 7314150051113
    Număr producător 8150

    Descriere

    Execuţie:

    Formă subţire cu tăişuri precise, rectificate, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Manşoane de prindere galbene, din material plastic, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD. Articulaţie cu şurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor.

    Material:

    Oţel înalt aliat, forjat în matriţă, brunat.