Roată PU

Cod articol: 72621R
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 72621R
EAN / GTIN 4017976721170
Număr producător 72621R

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Anvelope din material solid poliuretan pe jantă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă. Absolut de puncție-dovadă. Confort de conducere similar cu roțile pneumatice.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Dimensiune roată (mm): 400 × 100
Pneuri: Bloc PU
Jantă: Plastic roșu
Rulment roată: Rulmenți cu role
Lungime butuc (mm): 75 decalaj
Diametru orificiu (mm): 25