Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, formă mică a capului 125 mm

Cod articol: 726170 125
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Mini teşitură: Teşire fină

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
caracteristică electrostatică ESD
Mini teşitură Teşire fină
Lăţimea capului 10 mm
Lungimea de tăiere 10 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,2 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726170 125
EAN / GTIN 4045197976468
Număr producător 726170 125

Descriere

Execuţie:

Prelucrat cu precizie, cu formă subţire. Tăişuri călite prin inducţie (62 − 64 HRC). Suprafaţă fără efect de orbire, sablată mat, cu articulaţie intercalată şi şurub înecat. Arc dublu înlocuibil pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD. Tăişuri rectificate cu mare precizie.

Material:

Oţel special pentru scule, prelucrat pe CNC, pentru toleranţe extrem de exacte.