{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 150 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Lăţimea capului | 9,6 mm | |
Lungimea fălcilor | 20 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuţit, fălcile netede pe interior | |
Model de | interior neted | |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (45 − 48 HRC) | |
Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant | |
Suprafaţă | lustruire tip oglindă | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde late |
Cod articol | 726140 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103249 | |
Număr producător | RX 7893 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu cioc pentru electronică 150 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
67,20 €
54,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
837 livrabil imediat
21,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
26,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea fălcilor | 20 mm | 32 mm | 35 mm |
Lungimea totală | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | Manşoane de prindere din două componente | Manşoane de prindere din două componente |
Cu arc deschidere | da | da | da |
Suprafaţă | lustruire tip oglindă | fosfatat anti-reflexie. | fosfatat anti-reflexie. |
Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant | Oţel carbon (C70) | Oţel carbon (C70) |
Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde late | Cleşte cu fălci rotunde late | Cleşte cu fălci rotunde late |